SIEMENS - MODUL AJTÓ 3VL5/6/VERTIC/FIX/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM IP40 SX036778 - 8PQ2055-4BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036778
Gyártói cikkszám
8PQ2055-4BA13
Gyártói típuskód
8PQ2055-4BA13
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MODUL AJTÓ 3VL5/6/VERTIC/FIX/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM IP40