SIEMENS - MODUL AJTÓ 3WL11/3P/IP40/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM SX036777 - 8PQ2055-4BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036777
Gyártói cikkszám
8PQ2055-4BA12
Gyártói típuskód
8PQ2055-4BA12
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Rekeszajtó 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, IP40, H: 550 mm W: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vez