Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG400MM SX036685 - 8PQ2040-4BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG400MM SX036685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036685

Gyártói cikkszám

8PQ2040-4BA01

Gyártói típuskód

8PQ2040-4BA01

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

400 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

    Rekeszajtó IP40

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • Magasság: 400 mm
    • Szélesség: 400 mm
    • Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
    • Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
    • Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés
    • Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében
    • Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
    • Minimalizálja a blokkvarianciát a működési mechanizmus és a kapcsolókészülék telepítési típusának megválasztásával.