Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG400MM SX036811 - 8PQ2060-4BA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 600MM/SZÉLESSÉG400MM SX036811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036811

Gyártói cikkszám

8PQ2060-4BA01

Gyártói típuskód

8PQ2060-4BA01

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

    Rekeszajtó IP40

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • Magasság: 600 mm
    • Szélesség: 400 mm
    • Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
    • Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
    • Az állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
    • Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.