SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 726MM/SZÉLESSÉG400MM SX036852 - 8PQ2070-4BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036852
Gyártói cikkszám
8PQ2070-4BA02
Gyártói típuskód
8PQ2070-4BA02
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 726MM/SZÉLESSÉG400MM