SIEMENS - MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036880 - 8PQ2080-0BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036880
Gyártói cikkszám
8PQ2080-0BA04
Gyártói típuskód
8PQ2080-0BA04
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
MODUL AJTÓ/IP40/MAGASSÁG 800MM/SZÉLESSÉG 1100MM