SIEMENS - MODUL AJTÓ VL6/3,4P/VÍZSZI/FIX/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG800MM SX036713 - 8PQ2040-8BA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036713
Gyártói cikkszám
8PQ2040-8BA22
Gyártói típuskód
8PQ2040-8BA22
Szélesség:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
MODUL AJTÓ VL6/3,4P/VÍZSZI/FIX/MAGASSÁG 400MM/SZÉLESSÉG800MM