SIEMENS - MODUL AJTÓ VL8/3,4P/VERT/FIX/H900/SZÉLESSÉG600MM IP40 SX036902 - 8PQ2090-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036902
Gyártói cikkszám
8PQ2090-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2090-6BA04
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
MODUL AJTÓ VL8/3,4P/VERT/FIX/H900/SZÉLESSÉG600MM IP40