SIEMENS - MODUL AJTÓ3VL7-8/VERTICAL/FIX/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM IP40 SX036779 - 8PQ2055-4BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036779
Gyártói cikkszám
8PQ2055-4BA14
Gyártói típuskód
8PQ2055-4BA14
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
MODUL AJTÓ3VL7-8/VERTICAL/FIX/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM IP40