SIEMENS - MODULÁRIS SZERELŐLAP/ÜRES/H550/W600 SX037279 - 8PQ3000-3BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037279
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA07
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA07
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap H: 550 mm Sz: 600 mm