Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mosogatógép 45cm 9 teríték nemesacél -integrálható -A+A -2x5Progr- féltöltet varioSpeed- Időprogram 1-24 óraközött- aquaSensor- aquaStop -VarioFlex kosár (2+2 db lehajtható elem)- kék LED -46dB- Víz: GT86002 - SR55M531EU

MásolásMásolás
SIEMENS - Mosogatógép 45cm 9 teríték nemesacél -integrálható -A+A -2x5Progr- féltöltet  varioSpeed- Időprogram 1-24 óraközött- aquaSensor- aquaStop -VarioFlex kosár (2+2 db lehajtható elem)- kék LED -46dB- Víz: GT86002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 450 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003565438

Sonepar cikkszám

GT86002

Gyártói cikkszám

SR55M531EU

Gyártói típuskód

SR55M531EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

450 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

9

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

44 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nem levehető munkalemez

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

815 mm

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Lábazat háztartási nagygépekhez ; %SR55M531EU