SIEMENS - Mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, fehér, A++, A, 5 Program, varioSpeedPlus, extra szárítás, Időprogram 1-24 óra között, aquaStop, aquaSensor, 2+4 lehajtható elem, varioDrawer evőeszköztartó fiók, 46 dB, SN008066 - SN25L286EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - szabadonálló
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003681947
Sonepar cikkszám
SN008066
Gyártói cikkszám
SN25L286EU
Gyártói típuskód
SN25L286EU
Kialakítás:
szabadonálló
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
600 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Maradványidő kijelző:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
fehér
Munkalap fajtája:
levehető munkalemez
Készülékház alapszíne:
fehér
Készülék biztosítója:
10 A
Magasság munkalappal:
845 mm
Programok száma:
5