SIEMENS - Mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, inox, integrálható, A++, A, 2x5 Program - varioSpeed, higiénia - Időprogramozás 1-24 óra - aquaSensor - aquaStop - 2+2 lehajtható elem - 46 dB - Víz: 2800 l/év / Energi GT95711 - SN55L581EU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003607275
Sonepar cikkszám
GT95711
Gyártói cikkszám
SN55L581EU
Gyártói típuskód
SN55L581EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
5