SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12 teríték nemesacél -integrálható -A+A -5Progr- varioSpeed IntenzívZóna- Időprogram 1-24 óra között- aquaSensor- aquaStop- 2db lehajtható elem az alsó kosárban-piros LED- 46dB- Víz:3 GT90373 - SN55E505EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 598 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003546604
Sonepar cikkszám
GT90373
Gyártói cikkszám
SN55E505EU
Gyártói típuskód
SN55E505EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
12
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
46 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
fehér
Programok száma:
5