Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12teríték fehér A+A - 4Progr - varioSpeed- Időprogramozás 1-24 óra -AquaSensor - 3xrackMatic - 2 lehejtható elem az alsó kosárban- 46dB - Víz:3.360l/Energia:290kWh/év GT83237 - SN24D201EU

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12teríték fehér A+A - 4Progr - varioSpeed- Időprogramozás 1-24 óra -AquaSensor - 3xrackMatic - 2 lehejtható elem az alsó kosárban- 46dB - Víz:3.360l/Energia:290kWh/év GT83237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - aláépítésre alkalmas

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003602348

Sonepar cikkszám

GT83237

Gyártói cikkszám

SN24D201EU

Gyártói típuskód

SN24D201EU

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

aláépítésre alkalmas

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

600 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

fehér

Munkalap fajtája:

levehető munkalemez

Készülékház alapszíne:

fehér

Magasság munkalappal:

845 mm

Programok száma:

4

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; %SN24D201EU