SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12teríték nemesacél integrálható A+A - 4Progr - varioSpeed - Időprogramozás 1-24 óra -2 lehajtható elem - 48dB - Víz:3.300l/Energia:290kWh/év GT95710 - SN54D501EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003614075
Sonepar cikkszám
GT95710
Gyártói cikkszám
SN54D501EU
Gyártói típuskód
SN54D501EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
573 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
12
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
48 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
4