Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12teríték nemesacél integrálható A+A - 5Progr - varioSpeed - Időprogramozás 1-24 óra -aquaSensor -2 lehajtható elem - rackMatic- 48dB - Víz:3.300l/Energia:290kWh/év GT86799 - SN55D502EU

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mosogatógép 60cm 12teríték nemesacél integrálható A+A - 5Progr - varioSpeed - Időprogramozás 1-24 óra -aquaSensor -2 lehajtható elem - rackMatic- 48dB - Víz:3.300l/Energia:290kWh/év GT86799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003610909

Sonepar cikkszám

GT86799

Gyártói cikkszám

SN55D502EU

Gyártói típuskód

SN55D502EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

573 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

12

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

48 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülék biztosítója:

10 A

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogató medence ; %SN55D502EU