SIEMENS - MOTOR CONTACTOR EKS 4NO SX029599 - 3TG1010-1BA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029599
Gyártói cikkszám
3TG1010-1BA4
Gyártói típuskód
3TG1010-1BA4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8.4 A