Nem visszaküldhető

SIEMENS - motor contactors 24V DC SN128471 - 3RT2926-1ER00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - motor contactors 24V DC SN128471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209779419

Sonepar cikkszám

SN128471

Gyártói cikkszám

3RT2926-1ER00

Gyártói típuskód

3RT2926-1ER00

Funkció:

dióda

    Túlfeszültség-csillapító

    A túlfeszültség-csillapító egy diódakombináció, amely 24 V DC feszültségen működik, és könnyen behelyezhető a 3RT2.2 kontaktorokba.

    Műszaki adatok:

    • Diódakombináció
    • Működési feszültség: 24 V DC
    • Kompatibilis a 3RT2.2 kontaktorokkal
    • Könnyű telepítés a kontaktorban lévő nyílásnak köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony megoldás a túlfeszültség kezelésére
    • Nem befolyásolja a külső méreteket
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként