Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motor kábel SN091432 - 6FX3002-5CK01-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motor kábel SN091432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948674161

Sonepar cikkszám

SN091432

Gyártói cikkszám

6FX3002-5CK01-1BA0

Gyártói típuskód

6FX3002-5CK01-1BA0

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny színe:

narancs

    Tápkábel előszerelt 6FX3002-5CK01-1BA0

    A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti csatlakozórendszerhez tartozik, biztosítva a zökkenőmentes működést.

    Műszaki részletek:

    • 4x 0,75 C, S-1FL6 LI-V90 motorhoz
    • 230 V FS A, B, C, D (1kW)
    • MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
    • Dmax=7,1 mm
    • Kábel hossza: 3 m-től 20 m-ig elérhető

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés a pre-assembled kialakításnak köszönhetően.
    • Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
    • Kompatibilis a SINAMICS V90 szervoátalakítóval a zökkenőmentes működés érdekében.