SIEMENS - Motor kábel SN105319 - 6FX3002-5CL02-1AH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 7 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948696576
Sonepar cikkszám
SN105319
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CL02-1AH0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CL02-1AH0
Kábelhossz:
7 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- Motoroldali csatlakozó: Nincs UL
- Dmax: 8,1 mm
- Hosszúság: 7 m
- Csatlakozós változat: Sima
- Kábel szerelvények: MOTION-CONNECTS 30 MOTION-10 csatlakozórendszerhez
- Elérhető hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Kompatibilitás a SINAMICS V90 szervoátalakítóval és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
- Megbízható teljesítmény a zökkenőmentes hajtáscsalád részeként.
Tápkábel előszerelt 4x 1,5, S-1FL6 motorhoz HI 400 V V70/V90 vázmérettel
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik, biztosítva a zökkenőmentes működést.