SIEMENS - Motor kábel SN106011 - 6FX3002-5CL12-1AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948696620
Sonepar cikkszám
SN106011
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CL12-1AF0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CL12-1AF0
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- Motoroldali csatlakozó: Nincs UL
- Dmax: 9,7 mm
- Hossz: 5 m
- Csatlakozós változat: Sima
- Csatlakozó rendszer: MOTION-10
- Kábel típusa: MOTION-CONNECT kábel szervo motor
- Hosszúság választék: 3 m-től 20 m-ig
- Kompatibilis a SINAMICS V90 szervoátalakítóval.
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény minden alkalmazási területen.
Tápkábel előszerelt 4x 2,5, S-1FL6 motorhoz HI 400 V V70/V90 vázmérettel B és C
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.