SIEMENS - Motor kábel SN109020 - 6FX3002-5CK01-1AD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948674147
Sonepar cikkszám
SN109020
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CK01-1AD0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CK01-1AD0
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- 4x 0,75 C
- Motorok: S-1FL6 LI - V90
- Feszültség: 230 V
- Teljesítmény: 1kW
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Maximális külső átmérő: Dmax=7,1 mm
- Hossz: 3 m
- Hosszúság variáció: 3 m-től 20 m-ig
- Kompatibilis a SINAMICS V90 szervováltóval és SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral, biztosítva a zökkenőmentes működést.
- Előre konfekcionált kialakítás, ami egyszerűsíti az installációt.
- Széles hosszúsági választék a különböző alkalmazási igények kielégítésére.
- Megbízható csatlakozó rendszer, amely a hajtáscsalád minden alkalmazási területén használható.
Előre konfekcionált tápkábel 6FX3002-5CK01-1AD0
A tápkábel a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer része, amely a SINAMICS V90 szervováltó és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor között biztosít csatlakozást.