SIEMENS - Motor kábel SN119971 - 6FX3002-5CL02-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948696583
Sonepar cikkszám
SN119971
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CL02-1BA0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CL02-1BA0
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny színe:
narancs
- Hossz: 10 m
- Motor oldali csatlakozó: Nincs UL
- Dmax: 8,1 mm
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Vázméret: AA, V70/V90
- Variante: Egyenes csatlakozóval ellátott
- Hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig elérhető
- Zökkenőmentes integráció a SINAMICS - zökkenőmentes hajtáscsaláddal.
- Gyors és egyszerű telepítés az előkonfekcionált kialakításnak köszönhetően.
- Széles választék a kábelhosszúságokból, rugalmas megoldásokat kínálva.
- Megbízható kapcsolat a szervomotor és a szervováltó között a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
4x 1,5-ös előkonfekcionált tápkábel, S-1FL6 HI 400 V motorhoz
A termék egy előkonfekcionált tápkábel a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorhoz a SINAMICS V90 szervováltó és a motor között.