SIEMENS - Motor kábel SN143949 - 6FX3002-5CL02-1AD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143949
Gyártói cikkszám
6FX3002-5CL02-1AD0
Gyártói típuskód
6FX3002-5CL02-1AD0
- Motoroldali csatlakozó: Nincs UL
- Dmax: 8,1 mm
- Hossz: 3 m
- Csatlakozós változat: Sima
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 30
- Kábelhosszúság: 3 m-től 20 m-ig elérhető
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Kompatibilitás a SINAMICS V90 szervoátalakítóval és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
- Megbízható teljesítmény a zökkenőmentes hajtáscsalád részeként.
Tápkábel előszerelt 4x 1,5, S-1FL6 motorhoz HI 400 V V70/V90 vázmérettel
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik, biztosítva a zökkenőmentes működést.