SIEMENS - MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC IP65 SX024086 - 3RK1315-6NS71-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024086
Gyártói cikkszám
3RK1315-6NS71-0AA0
Gyártói típuskód
3RK1315-6NS71-0AA0
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
9 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
2.2 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
4 kW
Névleges üzemi áram le:
9 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.5-9 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
20000 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Fényjelzők száma:
12
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
12
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
294 mm
Magasság:
215 mm
Mélység:
159 mm