SIEMENS - MOTOR STARTER M200D KOMM.MODULE PROFIBUS IP65 SX024034 - 3RK1305-0AS01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024034
Gyártói cikkszám
3RK1305-0AS01-0AA0
Gyártói típuskód
3RK1305-0AS01-0AA0
Motorindítók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Transzformátorral:
Nem
Védettség (IP):
IP65
ASI protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
174 mm
Magasság:
139 mm
Mélység:
32 mm