SIEMENS - MOTOR SUPPLY CABLE JZHF SX024278 - 3RK1902-0CR00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024278
Gyártói cikkszám
3RK1902-0CR00
Gyártói típuskód
3RK1902-0CR00
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Motor csatlakozókábel JZ-HF 5 m, 6 x 1,5 mm2, Csatlakozó 9 pólusú Különleges PVC tömlővezeték rendkívül rugalmas, önkioltó és égésgátló