SIEMENS - Motorindító kontrol egység SN074785 - 3RA6950-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 44.8 mm
Mélység - 23.4 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209689855
Sonepar cikkszám
SN074785
Gyártói cikkszám
3RA6950-0A
Gyártói típuskód
3RA6950-0A
Szélesség:
44.8 mm
Mélység:
23.4 mm
Magasság:
40 mm
- Moduláris felépítés a rugalmasság érdekében
- Magas szintű megbízhatóság és tartósság
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Időtakarékos megoldások a gyors üzembe helyezés érdekében
- Optimalizált működés a költségek csökkentésére
- Rugalmas bővíthetőség a jövőbeni igényekhez
- Folyamatos frissítések a legújabb technológiákhoz való alkalmazkodás érdekében
Vezérlőkészlet
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.