SIEMENS - Motorvéd segédérintk 3RV2-hez 2NO SN084930 - 3RV2901-1F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790971
Sonepar cikkszám
SN084930
Gyártói cikkszám
3RV2901-1F
Gyártói típuskód
3RV2901-1F
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO kapcsoló
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RV2 megszakítóval
- Moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Mindig naprakész technológia
Segédkapcsoló keresztirányban 2 NO, csavaros kapocs a 3RV2 megszakítóhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.