SIEMENS - Motorvéd segédérintk 3RV2-hez SN031209 - 3RV2901-1D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790940
Sonepar cikkszám
SN031209
Gyártói cikkszám
3RV2901-1D
Gyártói típuskód
3RV2901-1D
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 CO (váltókapcsoló) konfiguráció
- Csavaros kapocs a 3RV2 megszakítóhoz
- Moduláris rendszer kompatibilitás
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmasság a rendszer bővítésében
- Megbízható működés és hosszú élettartam
Segédkapcsoló keresztirányban 1 CO, csavaros kapocs a 3RV2 megszakítóhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.