Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvéd segédérintk haránt 3RV1-hez 1z+1ny S00-S3 SN021658 - 3RV2901-2E

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvéd segédérintk haránt 3RV1-hez 1z+1ny S00-S3 SN021658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209790933

Sonepar cikkszám

SN021658

Gyártói cikkszám

3RV2901-2E

Gyártói típuskód

3RV2901-2E

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló keresztirányban 1 NO+1 NC rugós csatlakozó 3RV2 megszakítóhoz

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • 1 NO + 1 NC érintkező
    • Rugós csatlakozó
    • Kompatibilis a 3RV2 megszakítóval
    • Moduláris felépítés

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Rugalmasság a rendszer bővítésében
    • Megbízható működés
    • Időtálló és korszerű megoldás