Nem visszaküldhető

SIEMENS - Motorvéd segédérintk haránt 3RV2-hez 1z+1ny S00-S3 GT77583 - 3RV2921-1M

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvéd segédérintk haránt 3RV2-hez 1z+1ny S00-S3 GT77583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209737143

Sonepar cikkszám

GT77583

Gyártói cikkszám

3RV2921-1M

Gyártói típuskód

3RV2921-1M

Funkció:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

    Jelzőkapcsoló a 3RV2 megszakítóhoz csavaros kivezetéssel

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • Kompatibilis a 3RV2 megszakítókkal
    • Csavaros kivezetés
    • Moduláris felépítés
    • Egyszerű telepítés és karbantartás

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és testreszabható megoldások
    • Csökkentett üzemeltetési költségek
    • Gyors és egyszerű telepítés
    • Megbízható működés a különböző ipari környezetekben