SIEMENS - Motorvéd segédérintk haránt 3RV2-höz 1z+1ny S00-S2 GT77581 - 3RV2901-1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790964
Sonepar cikkszám
GT77581
Gyártói cikkszám
3RV2901-1E
Gyártói típuskód
3RV2901-1E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC kapcsoló
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RV2 megszakítóval
- Moduláris rendszer
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható működés
- Időtálló megoldás
Segédkapcsoló keresztirányban 1 NO+1 NC csavaros kapocs 3RV2 megszakítóhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.