SIEMENS - Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV-höz 1z+1ny S00-S2 GT77582 - 3RV2901-1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209737075
Sonepar cikkszám
GT77582
Gyártói cikkszám
3RV2901-1A
Gyártói típuskód
3RV2901-1A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO + 1 NC kapcsoló konfiguráció
- Csavaros kapocs a könnyű telepítés érdekében
- Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel
- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Megbízható működés a hosszú élettartam érdekében
Segédkapcsoló oldalra szerelhető 1 NO+1 NC csavaros kapocs a megszakítóhoz 3RV2
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.