SIEMENS - Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 1z+1ny GT53752 - 3RV1921-1M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209306011
Sonepar cikkszám
GT53752
Gyártói cikkszám
3RV1921-1M
Gyártói típuskód
3RV1921-1M
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
jelkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 1z+1ny