Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 1z+1ny S00-S3 G72666 - 3RV1901-1A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 1z+1ny S00-S3 G72666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209280205

Sonepar cikkszám

G72666

Gyártói cikkszám

3RV1901-1A

Gyártói típuskód

3RV1901-1A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 1z+1ny S00-S3