SIEMENS - Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 2z S00-S3 GT45339 - 3RV1901-2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209305991
Sonepar cikkszám
GT45339
Gyártói cikkszám
3RV1901-2B
Gyártói típuskód
3RV1901-2B
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvéd segédérintk oldalsó 3RV1-hez 2z S00-S3