SIEMENS - Motorvédelem 0,11-0,16A IP20 SN053086 - 3RV2011-0AA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.11-0.16 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.1-2.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209840744
Sonepar cikkszám
SN053086
Gyártói cikkszám
3RV2011-0AA15
Gyártói típuskód
3RV2011-0AA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.11-0.16 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.1-2.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.04 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,11...0,16 A
- N-kioldó 2,1 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek, pl. SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem terhelés és túlterhelés esetén
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.