SIEMENS - Motorvédelem 0,18-0,25A IP20 SN053085 - 3RV2011-0CA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.18-0.25 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.3-3.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209840874
Sonepar cikkszám
SN053085
Gyártói cikkszám
3RV2011-0CA15
Gyártói típuskód
3RV2011-0CA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.18-0.25 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3.3-3.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,18...0,25 A
- N-kioldó 3,3 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást terhelés és túlterhelés esetén, valamint védelmet nyújt a rendszer túlterhelése és rövidzárlat ellen.