Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,18-0,25A S00 IP20 SN011104 - 3RV1011-0CA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,18-0,25A  S00 IP20 SN011104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.18-0.25 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.3-3.3 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209263444

Sonepar cikkszám

SN011104

Gyártói cikkszám

3RV1011-0CA10

Gyártói típuskód

3RV1011-0CA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-0.25 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3.3-3.3 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,18...0,25 A
    • N-kioldó 3,3 A
    • Csavarkapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Elérhető csavaros csatlakozókkal és opcionálisan integrált segédkapcsolóval
    • Széleskörű tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható motorvédelem és leállítás rövidzárlat esetén
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű és hatékony telepítés a főáramkör huzalozásának csökkentésével
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész