Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,22-0,32A 100kA I>5,2A S00 IP20 GT62960 - 3RV1011-0DA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,22-0,32A 100kA  I>5,2A S00 IP20 GT62960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209263451

Sonepar cikkszám

GT62960

Gyártói cikkszám

3RV1011-0DA10

Gyártói típuskód

3RV1011-0DA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.22-0.32 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4.2-4.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.32 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a hálózat túlterhelése és rövidzárlatok ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,22...0,32 A
    • N-kioldó 4,2 A
    • Csavarkapocs csatlakozók
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű telepítés a csavaros csatlakozóknak köszönhetően
    • Hatékony fő- és VÉSZKI kapcsolóként való használat
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész