SIEMENS - Motorvédelem 0,22-0,32A S0/sé.nélkül/Class 10 IP20 GT36916 - 3RV1021-0DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209281035
Sonepar cikkszám
GT36916
Gyártói cikkszám
3RV1021-0DA10
Gyártói típuskód
3RV1021-0DA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.22-0.32 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4.2-4.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram (Iu):
0.32 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA