Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,35-0,5A 100kA/1Z+1NY/ I>6,5A S00 IP20 GT28710 - 3RV1011-0FA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,35-0,5A 100kA/1Z+1NY/ I>6,5A S00 IP20 GT28710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-0.5 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6.5-6.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381728

Sonepar cikkszám

GT28710

Gyártói cikkszám

3RV1011-0FA15

Gyártói típuskód

3RV1011-0FA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.35-0.5 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6.5-6.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

S00 méretű megszakító motorvédelemhez, CLASS 10 A-kioldó 0,35...0,5 A N-kioldó 6,5 A Csavarkapocs Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolóval 1 NO+1 NC Megszakító SIRIUS 3RV1 Motorvédelem a megbízható leállításhoz terhelés és túlterhelé