SIEMENS - Motorvédelem 0,45-0,63A 100kA 0,18KW I>8,2A S00 1z+1ny IP20 SN003907 - 3RV1011-0GA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.45-0.63 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8.2-8.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003907
Gyártói cikkszám
3RV1011-0GA15
Gyártói típuskód
3RV1011-0GA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.45-0.63 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8.2-8.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.63 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.1 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm