Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,55-0,8A S00 IP20 GT29069 - 3RV1011-0HA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,55-0,8A S00 IP20 GT29069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.55-0.8 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 10-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209263499

Sonepar cikkszám

GT29069

Gyártói cikkszám

3RV1011-0HA10

Gyártói típuskód

3RV1011-0HA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.55-0.8 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

10-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.8 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett eszköz megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,55...0,8 A
    • N-kioldó 10 A
    • Csavarkapocs csatlakozók
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Széles tartozék választék (segédkapcsolók, segédkioldók stb.)
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a rövidzárlatok és túlterhelések ellen
    • Optimális IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű telepítés a csavaros csatlakozóknak köszönhetően
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával