Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1,A 100kA +2z+2ny IP20 GT54225 - 3RV1021-0JA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1,A 100kA +2z+2ny IP20 GT54225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209381957

Sonepar cikkszám

GT54225

Gyártói cikkszám

3RV1021-0JA15

Gyártói típuskód

3RV1021-0JA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,7-1,A 100kA +2z+2ny