Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A , 0,25kW rugós 1z+1ny IP20 GT78050 - 3RV1011-0JA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A , 0,25kW rugós 1z+1ny IP20 GT78050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Igen

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209592087

Sonepar cikkszám

GT78050

Gyártói cikkszám

3RV1011-0JA25

Gyártói típuskód

3RV1011-0JA25

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,7-1A , 0,25kW rugós 1z+1ny