Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 100kA 0,25kW S00 IP20 G53569 - 3RV1011-0JA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 100kA 0,25kW S00 IP20 G53569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209263505

Sonepar cikkszám

G53569

Gyártói cikkszám

3RV1011-0JA10

Gyártói típuskód

3RV1011-0JA10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett készülék megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.

    Technikai részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
    • N-kioldó 13 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Segédkapcsolóval opcionálisan elérhető
    • Széles tartozékválaszték
    • Egyszerű és hatékony SIRIUS moduláris rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a rövidzárlatok ellen
    • Csökkenti a főáramkör huzalozását a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával
    • Optimális IE3/IE4 motorokhoz
    • Szabványos méretekhez elérhető segédkioldók és segédkapcsolók
    • Biztonságos működés a rendszer hálózattól való leválasztásával