Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A 3RV2011-0JA15 No+Nc IP20 GT56475 - 3RV2011-0JA15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Motorvédelem 0,7-1A   3RV2011-0JA15  No+Nc IP20 GT56475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209841062

Sonepar cikkszám

GT56475

Gyártói cikkszám

3RV2011-0JA15

Gyártói típuskód

3RV2011-0JA15

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

97 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelem biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a rendszert a túlterheléstől.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
    • N-kioldó 13 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelem a motorok számára
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész